曜日別特売

Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SR2.8.TCT

Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SR2.8.TCT - SEMTECH
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 8.5V●最小ブレークダウン電圧 : 2.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-143●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 4●ピークパルスパワー消費 : 200W●最大ピークパルス電流 : 14A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.1mm●テスト電流 : 50mA●RailClampR●低静電容量TVSダイオードアレイ●SRシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp : 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)●±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ●TVSダイオード内蔵 2 I/Oラインを保護 低静電容量( ;10 pF未満)●高速インターフェイス用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716187SR2.8.TCT
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする