曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 3極 85102E833P50

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 3極 85102E833P50 - SOURIAU
仕様●極数 : 3●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : オス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 8●実装タイプ : パネルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズ - はんだ付け用オスソケット. 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト O 1 mm (断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 ) 1412 モデル は● 18 → 14 AWG ケーブル(断面積 : 0.93 → 1.91 mm 2 )用のサイズ 16 コンタクト( O 1.6 mm )も 4 つ備えています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0271659885102E833P50
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする