仕様●物理ネットワークタイプ 1000BaseT●100BaseTX●10BaseT●ホストインターフェース USB●ネットワークインターフェイス 1000BaseT●100BaseTX●10BaseT●通信モード フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート 1000Mbps●ループバックモード 内部●サポート規格 IEEE 802.3●IEEE 802.3ab●IEEE 802.3u●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ QFN●ピン数 56●標準動作供給電圧 3.3 V●寸法 8.15 8.15 0.95mm●動作温度 Min -40℃●MicrochipのLAN7500は●Hi-Speed USB 2.0と10 100 1000ギガビットイーサネットを接続するコントローラです。この製品は●USBとイーサネットを優れた性能●費用対効果で接続するソリューションです。Hi-Speed USB 2.0と10 100 1000ギガビットイーサネットを接続するシングルチップコントローラ NetDetach(TM)技術を実装してシステムの消費電力を削減 BOMコスト削減のためにEEPROMなしの動作をサポート 25 MHzの水晶が1個のみ必要 USBベースの10 100イーサネット(LAN9500 9500A)を10 100 1000ギガビットイーサネットに簡単にアップグレード可能 産業用温度定格のオプションを用意(LAN7500i) x mm●56ピンQFN 用途: 組み込みシステム 家庭用電化製品 ノートブック スマートブック MID ドッキングステーション デジタルテレビ(DTV) セットトップボックス パーソナルビデオレコーダ(PVR) ネットワークプリンタ USBポートリプリケータ スタンドアロンUSBからイーサネットドングルへ 産業向け設計RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個