仕様●静電容量 : 0.47F●電圧 : 5.5V dc●実装タイプ : スルーホール●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +70℃●直径 : 16.5mm●高さ : 15mm●寸法 : 16.5 (Dia.) x 15mm●リード間隔 : 5.08mm●等価直列抵抗 : 65Ω●シリーズ : Supercap FYD●許容差 : -20 → +80%●奥行き : 15mm●電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており●直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては●マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです内容量1個