曜日別特売

ローム 整流ダイオード, 500mA, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア

ローム 整流ダイオード, 500mA, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア - ROHM
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 3A●小型モールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 超低IRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714331RB558VAM150TR
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする