曜日別特売

ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV

ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV - ROHM
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-416 (SC-75A)●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500mA●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709476RB548WTL
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする