曜日別特売

ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア

ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア - ROHM
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716519RBR5LAM40ATFTR
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする