曜日別特売

ローム 整流ダイオード, 30mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア

ローム 整流ダイオード, 30mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア - ROHM
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323FL●最大連続 順方向電流 : 30mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。高い信頼性 低静電容量エピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714279RB751VM-40FHTE-17
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする