Souriau Sunbank by Eaton ダストキャップ ,シェルサイズ:2 CLIPPERシリーズ

Souriau Sunbank by Eaton ダストキャップ ,シェルサイズ:2 CLIPPERシリーズ - SOURIAU
仕様●オス/メス : オス●シェルサイズ : 2●シリーズ : CLIPPER●IP保護等級 : IP67●材質 : ポリアミド●コードの有無 : あり●色 : 黒●ダストキャップ. シャーシレセプタクル用ダストキャップ IP67 等級の密閉を維持RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709659CL142001
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする