仕様●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 2.8V●最小リセット閾値電圧 : 2.55V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-92●ピン数 : 3●寸法 : 5.2 x 4.19 x 5.33mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●温度補償基準 3.0 V ( MC34164-3 )または 5.0 V ( MC34164-5 )電源を監視します 温度範囲にわたって正確なコンパレータしきい値を保証 コンパレータのヒステリシスで誤ったリセットを防止 6.0 mA を超える電流でシンクできるリセット出力 放電遅延コンデンサ用の内部クランプダイオードです 1.0 V の入力電圧でのリセット動作を保証 極めて低い待機電流: 9.0 μ A の低電圧 経済的な TO-26AA ● SO-8 及び Micro-8 表面実装パッケージですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)