グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mm

グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mm - HARWIN
仕様●シリーズ : S●取付方法 : 表面実装●接触抵抗 : 20mΩ●寸法 : 8.79 x 2.28 x 3.85mm●高さ : 3.85mm●長さ : 8.79mm●幅 : 2.28mm●Harwin EZ Boardware SMT RFIシールドクリップ. EZ-BoardWare SMT取り付けシールドクリップを使用すると●RFIシールドケースを基板に迅速に取り付けられます。このSMTシールドクリップは●基板上のスペースを節約し●RFIシールドケースを基板上に直接はんだ付けする必要がなくなるので●基板組み立ての費用を削減できます。 RFIシールドケースは●メンテナンスや修理の際に簡単に取り外せます。 このEZ-BoardWare RFIシールドクリップは●広範なシールド厚に適し●めっきオプションも豊富です。 品番 ; 788-4805 788-4805 は●厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 909-4473 909-4473 は●厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのステンレススチール製です。 品番 ; 788-4824 788-4824 は●厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきの銅ニッケル製です。 品番 ; 788-4795 788-4795 は●厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 788-4808 788-4808 は●厚さ0.7-1.0 mmのシールド用のMaxi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1900個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725479S1711-46R
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02724605S1411-46R
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする