アーテック[学校教材・教育玩具]
コサージュ
キャッチコピー:安全ピン付、ポケットに差し込むだけでも使えるコサージュ!
商品説明:ビーズ、レース装飾を施した真っ赤なバラのコサージュです。安全ピン付。ポケットに差し込むこともできます。
仕様
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約100×100
色
ローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729320
5996
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください