アーテックリンクス

アーテックリンクス - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!拡張ユニット加速度センサー!
商品説明:メインユニットの傾きを検出するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。

セット内容本体のみ材質ABS種類加速度センサー形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)35×37×17内容量1個
注意
※商品を使用するためにはメインユニットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272906798083
オープン
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする