仕様●最大データレート : 2.97Gbps●最大均等化長さ : 252m●最大入力反射損失 : -10dB●最大ジッタ : 0.2UI●最大供給電流 : 55 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 16●寸法 : 4 x 4 x 0.9mm●長さ : 4mm●幅 : 4mm●高さ : 0.9mm●動作供給電圧 Max : 3.45 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度範囲 : -40 → +85 ℃●アダプティブケーブルイコライザ●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)