曜日別特売

フルシンセティック ハイポイドギアオイル GL5 SAE 75W140

フルシンセティック ハイポイドギアオイル GL5 SAE 75W140 - LIQUI MOLY

極めて高いパフォーマンスリザーブを備えたフルシンセティックのハイポイドギアオイル。
LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。
車両メーカーやミッションメーカーからLS 添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
非常に高い負荷の掛かるモータースポーツ用にも抜群の性能を発揮、特にBMW のアクスルドライブに推奨しています。

用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : RER ーXLE GER OIL , FORD : WSL M2C 192 , SCNI : STO 1:0 , VME , ZF : TE ML 05D / TE ML 12D / ZF TE ML 16G / ZF TE ML 21D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W140ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027288214421
9,700
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする