曜日別特売

6.3mmステレオ標準(メス)-3.5mmステレオミニ(オス)ヘッドフォンプラグ変換プラグ

6.3mmステレオ標準(メス)-3.5mmステレオミニ(オス)ヘッドフォンプラグ変換プラグ - フジパーツ
(1件のレビュー)
用途Φ6.3ステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプターです。仕様片側: Φ6.3mmステレオ標準ジャック×1/片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ×1内容量1個
注意
※マック製品には、ご利用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02740380FAD-555
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: ステレオヘッドホーンの利用のため

PCからの信号音をステレオヘッドポーンを介してよく聞くために使用しておりますが,問題無く使用出来ています。表面に凹凸がついているので使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする