インクジェット複合機 G3390

インクジェット複合機 G3390 - Canonインクジェット複合機 G3390 - Canonインクジェット複合機 G3390 - Canonインクジェット複合機 G3390 - Canonインクジェット複合機 G3390 - Canonインクジェット複合機 G3390 - Canonインクジェット複合機 G3390 - Canonインクジェット複合機 G3390 - Canon

メンテナンスしやすく安心の使いやすさ、特大容量タンク搭載エントリー複合機。
【補充の手間を削減!特大容量タンク】
インクボトル各色1本でブラック最大6,000枚、カラー最大7,700枚の大量出力が可能。エコノミーモードなら、ブラック約7,600枚プリントできます。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。
【経費削減に貢献する、低ランニングコスト】
1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。
【4色ハイブリッドインク、写真も文書も幅広く】
写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインクのハイブリッドシステムで美しい表現を可能に。
【操作性に優れた2.7型タッチパネル】
見やすく使いやすい2.7型カラータッチパネルを搭載。パネルの角度調整が可能なチルト式で、設置場所の高低関係なく押しやすい仕様です。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【オモテとウラをまとめてプリントできる、自動両面プリント】
用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。
【素早く簡単コピー、1プッシュコピー】
ホーム画面からスタートボタンを押すだけでかんたんにコピーを実行できます。
【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】
本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。

付属品インクボトル(Gl-31C/Gl-31M/Gl-31Y/Gl-31PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.5外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約416×363×177解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット給紙可能枚数最大:普通紙:100枚、郵便はがき:40枚使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、六切、2L判、L判、KG、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1792色数4色(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722986G3390BKブラック
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
02722995G3390WHホワイト
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする