曜日別特売

インクジェット複合機 TR9530a

インクジェット複合機 TR9530a - Canonインクジェット複合機 TR9530a - Canonインクジェット複合機 TR9530a - Canonインクジェット複合機 TR9530a - Canonインクジェット複合機 TR9530a - Canonインクジェット複合機 TR9530a - Canonインクジェット複合機 TR9530a - Canonインクジェット複合機 TR9530a - Canon

A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。
【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】
店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。
【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】
プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。
【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】
顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。
【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】
幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。
【最大20枚積載可能なADF搭載】
最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。
【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】
オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。
【便利な機能】
置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。

付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193エコマーク認定認定解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェットインク5色ハイブリッド自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096色数5色(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 029内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722968TR9530ABKブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
02722977TR9530AWHホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする