ローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 SSOP
- 仕様
- ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 6 V●入力電圧 Max : 42 V●出力電流 Max : 500mA●コンバータタイプ : シンクロナスバック●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 6●動作温度 Max : +105 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 1.1mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ