曜日別特売
BD9G101G-TR ローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 SSOP ROHM 02720299

ローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 SSOPBD9G101G-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02720299
品番
BD9G101G-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 6 V●入力電圧 Max : 42 V●出力電流 Max : 500mA●コンバータタイプ : シンクロナスバック●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 6●動作温度 Max : +105 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 1.1mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする