曜日別特売

ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mV

ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mV - ROHM
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 700mA●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 850mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●高速リカバリダイオード●ロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02719057RF071MM2STR
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする