曜日別特売

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2 - ROHM
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02718479BD733L5FP-CE2
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする