ローム 回復整流器 整流ダイオード, 10A, 600V 表面実装, 3-Pin TO-252

ローム 回復整流器 整流ダイオード, 10A, 600V 表面実装, 3-Pin TO-252 - ROHM
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●整流タイプ : 回復整流器●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●ROHM の 600 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。主に一般的な整流の用途で使用されています。低スイッチング損失 高電流過負荷容量エピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。主に一般的な整流の用途で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02718120RFN10BM6SFHTL
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする