仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●動作温度 Max : +105 ℃mm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。1 Aの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±2 %の出力電圧精度を特長としています。TV●HDD●PC●DVDプレーヤーなど●幅広い用途で使用できるように●さまざまな出力電圧(可変●1.5 → 10 V)とパッケージタイプ(TO252●TO220FP / Cp)で●幅広いラインナップが用意されています。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)