ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクション

ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクション - ROHM
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●低順方向電圧 高電流過負荷容量 小型モールドタイプ(PMDE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02719931RR1VWM4STR
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする