ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOP

ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOP - ROHM
仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : 電圧●インターフェースタイプ : アナログ●精度 : ±2.5℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 5●動作温度 Min : -30 ℃●動作温度 Max : +100 ℃●動作供給電圧 Min : 2.4 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : HVSOP●長さ : 1.6mm●高さ : 0.58mm●幅 : 1.2mm●寸法 : 1.6 x 1.2 x 0.58mm●BD1020HFV ●アナログ出力温度センサIC●ロームセミコンダクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02720317BD1020HFV-TR
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする