ローム 電圧検出器 1チャンネル, 電源モニター, 電源シーケンサー

ローム 電圧検出器 1チャンネル, 電源モニター, 電源シーケンサー - ROHM
仕様●電圧管理タイプ : 電源 モニター, 電源シークエンサー●管理数 : 1●ウォッチドッグタイマー : なし●手動リセット : なし●パワーフェイル検出 : なしV●低電圧リセットIC●ロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02718531BU4825G-TR
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする