曜日別特売

マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFN

マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFN - MICROCHIP
仕様●サポート規格 : IEEE802.3●IEEE802.3u●回路数 : 1●標準データレート : 100Mbps●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 32●寸法 : 5 x 5 x 0.8mm●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721541KSZ8041NLI-TR
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする