仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●寸法 : 9.78 x 6.6 x 3.68mm●高さ : 3.68mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(6個)