マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, I2C QFN MCP23009-E/MG

マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, I2C QFN MCP23009-E/MG - MICROCHIP
仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : I2C●ピン数 : 16●パッケージタイプ : QFN●クロック周波数 : 3.4MHz●実装タイプ : 表面実装●最大供給電圧 : 5.5 V●最小供給電圧 : 1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721769MCP23009-E/MG
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする