仕様●最大周波数 : 120MHz●シリーズ : DSPIC30F4011●MIPS : 30MIPS●データバス幅 : 16bit●RAMサイズ : 2 kB●インストラクションセットアーキテクチャ : ハーバード●プログラムメモリサイズ : 48 kB●プログラムメモリタイプ : フラッシュ●数値/算術形式 : ALU●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 44●UARTチャンネル数 : 2●ADC解像度 : 10bit●dsPIC30Fモータ制御16ビットデジタルシグナルコントローラこのデバイスから同様のパッケージのdsPIC33F及びPIC24デバイスにシームレスに移行できます。高性能dsPIC30Fコア モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 24ビット幅命令●16ビット幅データパス 最高動作速度: 30 MIPS 集中的な算術演算のためのDSPエンジン Modulo及びビットリバースアドレッシングモード 2個の40ビット幅アキュムレータ●オプションの飽和ロジック付き 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ 作動条件 幅広い動作電圧範囲 (2.5 V → 5.5 V) 産業用及び拡張温度範囲 周辺機能 高電流シンク / ソースI/Oピン: 25 mA / 25 mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)