仕様●サポート規格 : ANSI X3.263 TP-PMD●IEEE802.3●IEEE802.3u●標準データレート : 10 Mbps, 100Mbps●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 64●寸法 : 10.2 x 10.2 x 1.45mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●LAN83C185 10 / 100イーサネットトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)