マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33FJ256MC710-I/PF

マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33FJ256MC710-I/PF - MICROCHIP
仕様●最大周波数 : 80MHz●シリーズ : DSPIC33FJ256MC710●MIPS : 40MIPS●データバス幅 : 16bit●RAMサイズ : 30 kB●インストラクションセットアーキテクチャ : ハーバード●プログラムメモリサイズ : 256 kB●プログラムメモリタイプ : フラッシュ●数値/算術形式 : ALU●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 100●UARTチャンネル数 : 2●時間分解能 : 16 bit, 32bitRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721970DSPIC33FJ256MC710-I/PF
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする