曜日別特売

マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin PDIP

マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin PDIP - MICROCHIPマイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin PDIP - MICROCHIP
仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : IEC 61000-4-2●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 10.2 x 7.1 x 5mm●長さ : 10.2mm●幅 : 7.1mm●高さ : 5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02718445MCP2562-E/P
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
02721236MCP2561-E/P
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする