曜日別特売

マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W

マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W - MICROCHIP
仕様●最大データレート : 5Mbps●トランシーバ数 : 1●インターフェース : CANコントローラIC●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 10 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC W●ピン数 : 18●寸法 : 11.53 x 7.49 x 2.31mm●長さ : 11.53mm●幅 : 7.49mm●高さ : 2.31mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02720491MCP2510-I/SO
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする