仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2ワイヤー●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 64●メモリタイプ : 揮発性●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP4011/4012/4013/4014デジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)