曜日別特売

マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SP

マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SP - MICROCHIP
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SPDIP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02719240MCP23017-E/SP
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする