曜日別特売

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm

マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm - MICROCHIP
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 100kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●高さ : 3.3mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02720089MCP41100-E/P
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする