仕様●最大データレート : 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO11898-2●ISO11898-5●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 8●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●長さ : 3mm●幅 : 3mm●高さ : 0.95mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)