曜日別特売

マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI QFN MCP23S18-E/MJ

マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI QFN MCP23S18-E/MJ - MICROCHIP
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : シリアル-SPI●ピン数 : 24●パッケージタイプ : QFN●クロック周波数 : 10MHz●実装タイプ : 表面実装●最大供給電圧 : 5.5 V●最小供給電圧 : 1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722399MCP23S18-E/MJ
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする