曜日別特売

フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 0.8mm

フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 0.8mm - MURATA(村田製作所)
仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 150mA●タイプ : インダクタの種類●寸法 : 3.2 x 1.6 x 0.8mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 0.20Ω●材料 : フェライト●村田製作所1206 BLA31A / Bシリーズチップビードインダクタアレイ. BLA31A / Bシリーズは●フェライトビーズの4つの回路から成る高性能EMIフィルタです。 BLA31A / Bシリーズは●小型デジタル機器のEMI抑制に適しています。 これらのシリーズのフェライトビーズは●インピーダンス特性が2種類で●広い周波数範囲でノイズを減衰させることができます。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 これらのシリーズは●高密度実装に最適で●リフロー又はフローはんだ付けが可能です。 これらのフェライトビーズは一般用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721611BLA31AG121SN4D
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする