曜日別特売
RBR10BM40AFHTL ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, コモンカソードペア2組, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-252 ROHM 02724691

ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, コモンカソードペア2組, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-252

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02724691
品番
RBR10BM40AFHTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
仕様
●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-252●最大連続 順方向電流:10A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR10BM40AFH●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする