ROHM
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL
仕様
●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123FL●最大連続 順方向電流:2A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR2MM40BTF●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02724481
RBR2MM40BTFTR
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください