ROHM
ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL
仕様
●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02726136
RN731VTE-17
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください