曜日別特売

ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128

ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 - ROHM
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:60V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726931RBR3LAM60ATFTR
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする