Gimatic
平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)
DOBOT MG400用フランジ付ハンド
堅牢なガイド
ロングストローク
スプリング内蔵
用途
DOBOT MG400用ハンド
仕様
●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm
3
):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120
付属品
DOBOT MG400用フランジ付
ストローク(mm)
8
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
5~100
使用圧力範囲(MPa)
0.35~0.8
繰返し精度(mm)
0.02
使用流体
空気
爪数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(2.1MB)
カタログ(0.77MB)
注意
※DOBOT MG400用のフランジ付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02728455
PQ1608
オープン
¥
191,500
¥
210,650
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください