NORGREN
逆止弁 S/521シリーズ Norgren
仕様
●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02725366
S/521
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください