NORGREN
真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ
仕様
●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02726057
M/58112/09
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください