曜日別特売

村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm

村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm - MURATA(村田製作所)
仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725585NFA21SL806X1A48L
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする