TIGER ヒートランプスタンドWタイプ

TIGER ヒートランプスタンドWタイプ - Tiger HotelTIGER ヒートランプスタンドWタイプ - Tiger HotelTIGER ヒートランプスタンドWタイプ - Tiger Hotel

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:344×474×H761mm●単相:100V/460W●材質:ステンレス●コード番号:BH0964アズワン品番67-8155-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0274192919447
140,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする